HIROSE(ヒロセ電機)
HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
結線方法
圧接
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09374408
HIF6-40D-1.27R(20)
40
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
09374426
HIF6-50D-1.27R(20)
50
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
09374453
HIF6-60D-1.27R(20)
60
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
92日以内出荷
返品不可
09374392
HIF6-20D-1.27R
20
オープン
取扱い終了
09374478
HIF6-68D-1.27R
68
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください