曜日別特売

HRMシリーズ HRMコネクタ レセプタクル

HRMシリーズ HRMコネクタ レセプタクル - HIROSE(ヒロセ電機)
種類丸型結線方法基板実装形状アングル定格電圧(V)AC330結合方式ねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374593HRM-300-134B(40)オス
オープン1,698
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り6点です
09374584HRM-300-126S(40)メス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする