曜日別特売

PCN10,12,13シリーズ DIN規格準拠品ディップ・ラッピングタイプ レセプタクル:2列ストレートタイプ(DIN規格タイプB)

PCN10,12,13シリーズ DIN規格準拠品ディップ・ラッピングタイプ レセプタクル:2列ストレートタイプ(DIN規格タイプB) - HIROSE(ヒロセ電機)
極数32定格電圧(V)AC300結線方法基板実装形状ストレート種類丸型定格電流(A)2コンタクト形状メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374663PCN10-32S-2.54DSA(72)322AC300
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする