曜日別特売

PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ)

PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ) - HIROSE(ヒロセ電機)PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ) - HIROSE(ヒロセ電機)PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ) - HIROSE(ヒロセ電機)
極数12シェルサイズ13端子形状雄端子結線方式圧着結線方式形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5コンタクト形状オス結線方法圧着内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374907RP17-13P-12PC(71)Φ5.346
オープン
369
406(税込)
当日出荷
09374916RP17-13PA-12PC(71)Φ6.151
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする