HIROSE(ヒロセ電機)
SMシリーズ SD形ストレートディップタイプコネクタ
極数
25
シェルサイズ
B
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC350
定格電流(A)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09374934
SDBB-25S(55)
オープン
¥
999
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください