HIROSE(ヒロセ電機)
高速伝送対応LAN用モジュラージャックコネクタ
極数
88
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
アングル
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
1
結合方式
ワンタッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09375065
TM21R-5C-88(50)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
92日以内出荷
返品不可
09375074
TM21R-5C-88-LP(50)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください