HIROSE(ヒロセ電機)
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ
シェルサイズ
5
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC350
定格電流(A)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09375248
CDA-15P(05)
15
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
09375266
CDC-37P(05)
37
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください