HIROSE(ヒロセ電機)
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ
極数
15
シェルサイズ
5
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC350
定格電流(A)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09375257
CDA-15S(05)
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください