HIROSE(ヒロセ電機)
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧接/圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09375573
DF1B-10DS-2.5RC
10
オープン
¥
1,098
¥
339
アウトレット
¥
373
(税込)
当日出荷
残り23点です
09375643
DF1B-4DS-2.5RC
4
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
09375668
DF1B-6DS-2.5RC
6
オープン
¥
919
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください