(1件のレビュー)

鋳鉄、銅、銅合金のサビ・変色・くもりの速攻性除去剤です。中性のため中和作業が不要で、長時間浸漬しても黒変せず、良好な金属面の仕上がりを得ることができます。

液性中性危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09732713S-98151個(4kg)493-3982
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
09732722S-98161個(18kg)493-3991
52,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09732713
2015-09-27
用途: オートバイのタンクさびとり
自動車・二輪車・自転車関連業

今までかなりのタンクの錆び落としをしました。酸性タイプのさびとり剤です。
中性タイプは、初めて使用しました。液を入れている間は非常によく落ちていました。
きれいになったので液を抜き、指定どうり水洗しようと液を抜いていました。
すると1分もしないうちに、赤錆状態になりました。液の薄める割合が濃いのかと思い、20倍位にし、再度注入またきれいになったので、液を抜くとまた水洗前に赤錆状態になり、さらに割合を40倍位にしても、結果は同じでした。他の中性サビトリ剤(某有名メーカー品)を使用している同業者に尋ねても錆びずに乾燥まで上手くできているようです。
後日使い残しの酸性タイプサビトリ剤でこのタンクは無事完成しました。
この中性サビカットはどのようにしたら、上手くできるのか教えてください。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は中性で錆を落とすためのもので、基本的には錆を落とした後のコーティング剤は入っておりません。お客様の用途でしたら、燃料タンクサビとり剤(注文コード:09732747)が適していると思われます。是非、ご検討下さいませ。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする