曜日別特売

ポリエチシューズカバー

ポリエチシューズカバー - エブノポリエチシューズカバー - エブノ
(3件のレビュー)

ポリエチレン素材のシューズカバー

ブルーサイズフリー材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04区分使い捨てタイプショート全長(cm)40内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377786726
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09377786
2023-12-02
用途: 農薬試験で畑に入るとき
農・林・水産業

たくさん使うので量が多い包装で助かります。試験区を移動する毎に重ね履きして最後に全部脱ぐと効率的です。どこの製品もそうですが、輪ゴムの寿命がわからないので、買い置きは多くしていません。

1が参考にしています
対象商品 : 09377786
2020-08-15
用途: 農場見学
建設業・工事業

探していたものが購入できてホッとしました。次回も利用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09377786
2017-01-20
用途: クリーンルーム入室時

値段の割りに破けなく、量も入っていて重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする