コーワソニア
Luce 専用スタンド
シリーズ
Luce
材質
アルミ押出型材
質量(kg)
5.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
194×1420×85
パイプ径(Φmm)
34×23t
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
シルバー
ピンク
ブラウン
ブルー
ベージュ
ホワイト
レッド
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09378958
-
ホワイト
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09378976
-
ブラウン
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09379028
-
グリーン
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09378967
-
シルバー
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09378985
-
レッド
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09378994
-
ピンク
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09379003
-
イエロー
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09379012
-
ブルー
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09379037
-
ベージュ
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください