ドレンライン

ドレンライン - 因幡電工ドレンライン - 因幡電工ドレンライン - 因幡電工

エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミや汚れを防ぎ、床面を美しく保ちます。
コンクリートにあわせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。
カッターナイフなどで容易に切断できます。
ドレンライン用ホルダーDL-Hと組み合わせてご使用ください。
製品表面温度-20℃~60℃の範囲でご使用ください。

色調グレー材質PVC使用温度範囲(℃)-20~60高さH(mm)5.5長さL(m)25幅W(mm)55内容量1個
注意
※構造上、水漏れを生じる恐れがありますので、必ず屋外でご使用ください。本シリーズは接着接続ではなく嵌合(差し込み)で接続します。引っ張ったり、負荷がかかって接続部がはずれる場合がありますので、万が一漏水しても問題が発生しないような場所(例:ベランダや屋外)などに接続箇所を限定してください。
※耐候性タイプにおきましても、悪化条件では化粧カバーに納めるなどの保護が必要になる場合があります。
※施工の際、ホースをたるませないでください。水勾配をとって施工してください。
※ドレンホースアクセサリーは因幡電工ブランドのドレンホース専用です。因幡電工ブランド製品以外との組み合わせにつきましては保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09382345DL-25
36,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする