【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:AN

【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:AN - NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:AN - NSK(日本精工)

従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。

種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
※レール取付穴用キャップは付属しております。
※品番中□□は設計追い番号です。納入名番に追記されます。
全282種類を絞り込む
寸法E(mm)
寸法W2(mm)
レール長さLO(mm)
レール幅(mm)
282種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
ピッチF(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d×D×h(mm)
レール長さLO(mm)
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
高さH(mm)
ベアリング高K(mm)
レール幅(mm)
レール高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09718537NH150110~0160ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3110~160M4×0.7×62823.41515
26,420
17,173
18,890(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718546NH150161~0220ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3161~220M4×0.7×62823.41515
27,660
17,979
19,777(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718555NH150221~0280ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3221~280M4×0.7×62823.41515
29,400
19,110
21,021(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718564NH150281~0340ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3281~340M4×0.7×62823.41515
31,140
20,241
22,265(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718573NH150341~0400ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3341~400M4×0.7×62823.41515
33,080
21,502
23,652(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718582NH150401~0460ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3401~460M4×0.7×62823.41515
34,920
22,698
24,968(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718598NH150461~0520ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3461~520M4×0.7×62823.41515
36,860
23,959
26,355(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718607NH150521~0580ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3521~580M4×0.7×62823.41515
38,700
25,155
27,671(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718616NH150581~0640ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3581~640M4×0.7×62823.41515
40,640
26,416
29,058(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718625NH150641~0700ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3641~700M4×0.7×62823.41515
42,880
27,872
30,659(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718634NH150701~0760ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3701~760M4×0.7×62823.41515
45,020
29,263
32,189(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718643NH150761~0820ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3761~820M4×0.7×62823.41515
47,060
30,589
33,648(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718652NH150821~0880ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3821~880M4×0.7×62823.41515
49,000
31,850
35,035(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718668NH150881~0940ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3881~940M4×0.7×62823.41515
51,040
33,176
36,494(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718677NH150941~1000ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.3941~1000M4×0.7×62823.41515
52,980
34,437
37,881(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718686NH151001~1060ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31001~1060M4×0.7×62823.41515
55,020
35,763
39,339(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718695NH151061~1120ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31061~1120M4×0.7×62823.41515
57,060
37,089
40,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718704NH151121~1180ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31121~1180M4×0.7×62823.41515
59,500
38,675
42,543(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718713NH151181~1240ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31181~1240M4×0.7×62823.41515
61,540
40,001
44,001(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718722NH151241~1300ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31241~1300M4×0.7×62823.41515
63,480
41,262
45,388(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718738NH151301~1360ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31301~1360M4×0.7×62823.41515
65,520
42,588
46,847(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718747NH151361~1420ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31361~1420M4×0.7×62823.41515
67,960
44,174
48,591(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718756NH151421~1480ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31421~1480M4×0.7×62823.41515
69,900
45,435
49,979(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718765NH151481~1540ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31481~1540M4×0.7×62823.41515
72,740
47,281
52,009(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718774NH151541~1600ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31541~1600M4×0.7×62823.41515
74,880
48,672
53,539(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718783NH151601~1660ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31601~1660M4×0.7×62823.41515
77,120
50,128
55,141(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718792NH151661~1720ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31661~1720M4×0.7×62823.41515
79,560
51,714
56,885(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718808NH151721~1780ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31721~1780M4×0.7×62823.41515
82,000
53,300
58,630(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718817NH151781~1840ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31781~1840M4×0.7×62823.41515
84,340
54,821
60,303(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718826NH151841~1900ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31841~1900M4×0.7×62823.41515
86,780
56,407
62,048(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718835NH151901~1960ANC2-□□PCZ264.6602026393.388.59.54.5×7.5×5.31901~1960M4×0.7×62823.41515
89,220
57,993
63,792(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718844NH200140~0160ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5140~160M5×0.8×630252018
29,620
19,253
21,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718853NH200161~0220ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5161~220M5×0.8×630252018
31,560
20,514
22,565(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718862NH200221~0280ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5221~280M5×0.8×630252018
33,400
21,710
23,881(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718878NH200281~0340ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5281~340M5×0.8×630252018
35,140
22,841
25,125(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718887NH200341~0400ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5341~400M5×0.8×630252018
36,980
24,037
26,441(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718896NH200401~0460ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5401~460M5×0.8×630252018
39,120
25,428
27,971(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718905NH200461~0520ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5461~520M5×0.8×630252018
41,160
26,754
29,429(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718914NH200521~0580ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5521~580M5×0.8×630252018
43,200
28,080
30,888(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718923NH200581~0640ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5581~640M5×0.8×630252018
45,340
29,471
32,418(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718932NH200641~0700ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5641~700M5×0.8×630252018
47,380
30,797
33,877(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718948NH200701~0760ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5701~760M5×0.8×630252018
49,520
32,188
35,407(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718957NH200761~0820ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5761~820M5×0.8×630252018
51,660
33,579
36,937(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718966NH200821~0880ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5821~880M5×0.8×630252018
53,800
34,970
38,467(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718975NH200881~0940ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5881~940M5×0.8×630252018
56,040
36,426
40,069(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718984NH200941~1000ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.5941~1000M5×0.8×630252018
58,080
37,752
41,527(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09718993NH201001~1060ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.51001~1060M5×0.8×630252018
60,220
39,143
43,057(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09719002NH201061~1120ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.51061~1120M5×0.8×630252018
62,360
40,534
44,587(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09719018NH201121~1180ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.51121~1180M5×0.8×630252018
64,500
41,925
46,118(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09719027NH201181~1240ANC2-□□PCZ3256020365011125126×9.5×8.51181~1240M5×0.8×630252018
66,740
43,381
47,719(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする