岡田装飾金物
D40ステン特殊ランナー
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様
ベアリング入
適合
D40
寸法(mm)
カン下:29.5
材質/仕上
ステンレス
許容荷重(kg)
20kg
質量(g)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09872397
25T17
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった