ミドリ安全
ミラーベルデハード 440mmX350mm
高機能フィルムにより、割れない・破片が飛散しないミラーです。
表面が熱やキズに強いです。
重量はガラス鏡の約半分の軽量仕様です。
用途
割れて飛散する恐れのあるものを、持ち込むことができないところでの使用、異物混入対策、震災対策
仕様
両面テープ貼り付け
付属品
両面テープ
トラスコ品番
811-1391
材質
PETフィルム、アクリル樹脂(2mm)、アルミ樹脂複合板(3mm)
幅(mm)
350
高さ(mm)
440
質量(g)
760
使用場所
室内専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09876843
MVH-350
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください