曜日別特売

脚絆 帆布 ML-108 マジック式

脚絆 帆布 ML-108 マジック式 - ミドリ安全脚絆 帆布 ML-108 マジック式 - ミドリ安全
(4件のレビュー)

丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです。
マジックテープ加工でサイズ調整が可能です。

用途
ズボンの裾の巻き込み防止
鉄鋼業、造船業等
材質帆布厚さ(mm)1.1タイプマジック式丈(cm)23内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876886ML-108M-L811-1753L148(足周り)39
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09876895ML-108M-LL811-1754LL152(足周り)41
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09876895
2024-09-05
用途: 船舶配管作業
製造業

作業者使用によると、マジックテープの粘着性が少し弱い感じとのこと。 しばらく使用してみないと本当の耐久性とかはすぐにはわからない! 嘘は書きたくないので満足度は普通にしておきます。

対象商品 : 09876895
2023-06-06
用途: 工場内現場作業時
製造業

思っていたよりサイズ小さく、ふくらはぎの部分がきつめです。
3Lが有れば、購入したい。
生地とマジックテープはしっかりしています。

対象商品 : 09876886
2022-09-28
用途: 船舶検査業務
日本海事協会

素材がしっかりしていて頑丈で安心して使用できる。
値段も手ごろで良い。

対象商品 : 09876886
2016-05-29
用途: 機械のメンテナンス時に使用

しっかりとしたマジックテープで、着脱しやすく、めくれにくいので良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする