ゴールデンスター
GS スーパーローンカッター
刃先を交換することで二通りに使用できる兼用タイプです。
芝生手入れ用品です。
スパイクとパンチの替刃式です。
スパイクは古い根を切り、芝生に活力を与えます。
パンチは水分や肥料の浸透を良くします。
用途
芝生の根切、穴あけ用具
全長(mm)
スパイク:870、パンチ:850
トラスコ品番
868-2457
材質
刃:刃物用鋼、本体:スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09877175
#4015
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください