ゴールデンスター
GS ナイロンコード10m
石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途
刈払機アタッチメント用替コード
トラスコ品番
868-3019
材質
ナイロン
長さ(m)
10
太さ(mm)
2.4
断面タイプ
丸型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09877227
#700261
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください