アキレス
養生フイルム用テープ ビニテープYS100 100mm幅×50m
イエローセイデンF用
フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
用途
フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。補修テープとしても
幅(mm)
100
仕様
セパレーター付
トラスコ品番
849-9862
材質
基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
質量(kg)
1.6
1巻長さ(m)
50
使用フィルム
【相手方】イエローセイデンF
内容量
1巻
注意
※切断にはカッターが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09878593
YS100
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません