ユー・イー・エス
アオコ除去材 クリアップ(1KG入り)
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。
光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。
使用後は、土壌改良材として再利用できます。
用途
屋外の池・水槽のアオコ除去に
トラスコ品番
135-6286
材質
光触媒活性炭
質量(kg)
1.5
タイプ
大粒
メッシュ
4×8
内容量
1袋
12月28日より値下げいたしました。
注意
※保管する場合は、高温・多湿をさけて室内暗所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09878828
KDX-WS-1
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません