日本アキュライド
シングルスライドレール558.8mm
レール長さ(mm)
558.8
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10663704
C201-22
848-9216
404
0.55
333(ペア)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10663713
C203-22
848-9235
404
0.55
333(ペア)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10663722
C203-22L
848-9237
406
0.55
333(ペア)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10663738
C204-22
848-9252
406
0.74
382(ペア)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10663747
C601-22
848-9429
430
2.27
922(ペア)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000