日本アキュライド
ダブルスライドレール762.0mm
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ストローク(mm)
787
質量(kg)
2.04
定格荷重(N)
860(ペア)
レール長さ(mm)
762
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10664842
C3401-30
762
787
860(ペア)
3
848-9383
64-8436-03
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664858
C3407-30
762
787
860(ペア)
3
848-9393
64-8436-05
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください