ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200

ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200 - アキレス

快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮します。
ライン状突起によりスリップ性が高まり人やリフトの出入りがスムーズです。また、スリ傷が付きにくいです。

用途食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして厚さ(mm)2.0仕様ライン付トラスコ品番102-9775材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200質量(kg)18オレンジタイプ防虫制電、制電長さ(m)30内容量1個
注意
※ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)
※この原理による防虫効果は光に集まる習性のある昆虫にのみ有効です。熱や臭気等に集まる虫には効果がありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899462MIOR-LINE-220-30
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする