曜日別特売

防炎性ビニールフイルム アキレスフラーレノンマイグレFオレンジ

防炎性ビニールフイルム アキレスフラーレノンマイグレFオレンジ - アキレス

リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
アキレスフラーレの防炎性に加え、可塑剤の移行を抑制し、他のプラスチック製品を傷めることの少ない製品です。

厚さ(mm)0.1オレンジ仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番516-0588形状ビニールカーテン幅(mm)1830長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27(JIS K 7201準用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899532FU-RENF-OR18300.1
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする