岡田装飾金物
間仕切用U継金具小
ポールを吊る際に使用します。
用途
間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。
材質/仕上
スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
50kg
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900458
92T91
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください