水本機械製作所
ステンレス 棚受KLD型 120mm×60mm
皿頭のネジをご使用ください
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番
849-3389
質量(g)
187
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
120
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
35
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
80
適合ねじ
皿頭ねじ
寸法L2(mm)
60
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
30
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903583
KLD-60
¥2,380
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください