清水
6094取付金具・フラットタイプ(カチオン塗装)200
多孔式なので、使いやすい金具です。
ボルト及びビス止めを選ぶことが出来ます。
カチオン電着塗装耐により、耐食性、耐湿性に優れており、強固に密着しているため、非常に高い防錆力をもちます。
用途
補強金具、取り付け金具としてカチオン塗装
材質
鉄-形鋼・鋼板、SPCC
トラスコ品番
849-3356
長さ(mm)
200
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
【皿ビス】4
色
ブラック
質量(g)
43
ボルト穴径(Φmm)
6
塗装
カチオン電着塗装
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10710726
CATF-6094
¥3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください