パルパー 4ツ折 350×400mm (50枚×16袋/箱)

パルパー 4ツ折 350×400mm (50枚×16袋/箱) - 橋本クロス

水に濡れても破れにくい優れた強度です。
エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。
地球に優しいエコロジー素材を使用しています。

シートサイズ(mm)350×400トラスコ品番809-6020材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)質量(kg)7.8ホワイトタイプ4つ折り内容量1箱(50枚×16袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09903748P350
11,850
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする