橋本クロス
ロールフィルター ポリエステル 970×50m
(1件のレビュー)
トラスコ品番
809-6031
材質
ポリエステル
幅(mm)
970
厚さ(mm)
1.00
質量(kg)
2.85
長さ(m)
50
残留粒子(μ)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09903793
ER10050
¥
35,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください