LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml
高強度のロックとシール。
加熱によりはみ出し部も硬化。
用途
亜鉛クロメート、黄銅などのネジの固定、嵌め合いに最適
仕様
嫌気性
トラスコ品番
814-8147
材質
アクリル樹脂
色
赤(こはく)
容量(mL)
250
質量(g)
275
使用温度範囲(℃)
-55~100
粘度(mPa・s[cP])
8
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
【推奨】7649、7471
主なワーク
3次元形状
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10711042
LO210-250
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください