ユニセイキ
プリズム型Vブロック 100mm
呼び寸法(mm)
100
長さ(mm)
100
高さ(mm)
30
幅(mm)
40
平行度(μm)
7
トラスコ品番
838-1657
質量(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09904457
PV-100
¥
128,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください