ユニセイキ
プリズム型Vブロック 200mm
呼び寸法(mm)
200
長さ(mm)
200
高さ(mm)
55
幅(mm)
70
平行度(μm)
9
トラスコ品番
838-1660
質量(kg)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09904475
PV-200
¥
272,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください