ユニセイキ
石定盤(1級仕上)1000x1000x150mm
寸法(縦×横)(mm)
1000×1000
高さ(mm)
150
精度
1級
精度(μm)
14
トラスコ品番
838-1713
質量(kg)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09904852
U1-100100
¥
1,090,000
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません