石定盤(1級仕上)1000x750x150mm

石定盤(1級仕上)1000x750x150mm - ユニセイキ
寸法(縦×横)(mm)1000×750高さ(mm)150精度1級精度(μm)13トラスコ品番838-1716質量(kg)340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09904886U1-10075
681,000
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥40,000/税込¥44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする