ユニセイキ
直角定盤 250mm
長さ(mm)
175
高さ(mm)
250
幅(mm)
140
精度(μm)
3.2
トラスコ品番
838-1571
質量(kg)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09904922
CJ-250
¥
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください