ユニセイキ
桝型ブロック (B級) 125mm
寸法(縦×横)(mm)
125×125
高さ(mm)
125
精度
±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)
7.5
トラスコ品番
471-9387
質量(kg)
7.8
呼び寸法(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09905762
UV-125B
¥
113,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください