ユニセイキ
桝型ブロック (B級) 150mm
寸法(縦×横)(mm)
150×150
高さ(mm)
150
精度
±(10+L/25)μm
底面とV溝の平行度(μm)
8
トラスコ品番
471-9395
質量(kg)
13.5
呼び寸法(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09905778
UV-150B
¥
153,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください