曜日別特売

桝型ブロック (B級) 200mm

桝型ブロック (B級) 200mm - ユニセイキ桝型ブロック (B級) 200mm - ユニセイキ
寸法(縦×横)(mm)200×200高さ(mm)200精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)9トラスコ品番471-9409質量(kg)27呼び寸法(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09905787UV-200B
276,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする