曜日別特売

グローブバルブ汎用10K

グローブバルブ汎用10K - 桑名金属工業グローブバルブ汎用10K - 桑名金属工業
形状ストレート種類玉形弁ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09916524HM10KFG-10A103/810Kフランジ
10,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
09916567HM10KSG-80A80310Kねじ込み
72,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
09916533HM10KFG-65A652-1/210Kフランジ
87,500
取扱い終了
代替品有
09916542HM10KFG-80A80310Kフランジ
103,000
取扱い終了
代替品有
09916558HM10KSG-65A652-1/210Kねじ込み
60,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09916533HM10KFG-65A38284714HM10K FGHM10KFG-65A マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ) 桑名金属工業 38284714マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)桑名金属工業1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
09916542HM10KFG-80A38284723HM10K FGHM10KFG-80A マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ) 桑名金属工業 38284723マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)桑名金属工業1個
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
09916558HM10KSG-65A38284705HM10K SGHM10KSG-65A マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業 38284705マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)桑名金属工業1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする