桑名金属工業
ゲートバルブ汎用10K
形状
ストレート
接続方式
ねじ込み
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCMB-S35
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09916576
HM10KSS-65A
65
2-1/2
10K
¥
69,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09916585
HM10KSS-80A
80
3
10K
¥
106,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材