ヨシタケ
減圧弁 GD-41
省スペース、省資源。
耐食性、耐久性向上。
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
形式
直動式
一次側圧力(MPa)
0.07~2.0以下
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09916847
GD-41-B-15A
15
1/2
0.07~2.0以下
B:0.1~0.25
90
-
¥
123,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09916856
GD-41-B-20A
20
3/4
0.07~2.0以下
B:0.1~0.25
90
-
¥
123,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09916865
GD-41-B-25A
25
1
0.07~2.0以下
B:0.1~0.25
90
-
¥
123,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53780713
GD-41
15
1/2
0.07~2.0以下
A:0.02~0.1
90
SCS14A
¥
123,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53780729
GD-41
15
1/2
0.07~2.0以下
C:0.25~0.5
90
SCS14A
¥
123,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
53780738
GD-41
20
3/4
0.07~2.0以下
A:0.02~0.1
90
SCS14A
¥
123,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780747
GD-41
20
3/4
0.07~2.0以下
C:0.25~0.5
90
SCS14A
¥
123,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53780756
GD-41
25
1
0.07~2.0以下
A:0.02~0.1
90
SCS14A
¥
123,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780765
GD-41
25
1
0.07~2.0以下
C:0.25~0.5
90
SCS14A
¥
123,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材