曜日別特売

スチームトラップ / TRAP STAR TSF-11F

スチームトラップ / TRAP STAR TSF-11F - ヨシタケスチームトラップ / TRAP STAR TSF-11F - ヨシタケ

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧用ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。

使用温度範囲(℃)220内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
接続
適合圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09917014TSF-11F-10-25A251SF-0.01~1.0
219,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917023TSF-11F-10-32A321-1/4SF-0.01~1.0
247,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917032TSF-11F-10-40A401-1/2SF-0.01~1.0
256,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917048TSF-11F-10-50A502SF-0.01~1.0
271,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53782874TSF-11F-5251FCD450JIS 10KFFフランジ0.01~0.5
219,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782883TSF-11F-5321-1/4FCD450JIS 10KFFフランジ0.01~0.5
247,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782899TSF-11F-5401-1/2FCD450JIS 10KFFフランジ0.01~0.5
256,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782908TSF-11F-5502FCD450JIS 10KFFフランジ0.01~0.5
271,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782917TSF-11F-21251FCD450JIS 20KFFフランジ0.01~2.1
219,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782926TSF-11F-21321-1/4FCD450JIS 20KFFフランジ0.01~2.1
247,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782935TSF-11F-21401-1/2FCD450JIS 20KFFフランジ0.01~2.1
256,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53782944TSF-11F-21502FCD450JIS 20KFFフランジ0.01~2.1
271,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする