ヨシタケ
ラジエタートラップ(アングル形)
各種暖房用放熱器に使用。
作動音が静か。
ベローズ式で空気障害なし。
凍結の心配なし。
アングル形。
種類
ベローズ式ラジエタートラップ
形状
アングル
材質(本体)
青銅
接続
入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rc
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
0.1
最高温度(℃)
120
材質(弁体)
黄銅
適合流体
蒸気ドレン
材質(ユニオン)
黄銅
材質(弁座)
黄銅
材質(ベローズ)
りん青銅
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
流体
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783416
TS-1A
15
1/2
-
0.6
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
09917057
TS-1A
20×20
3/4×3/4
蒸気ドレン
0.9
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917066
TS-1A
25×25
1×1
蒸気ドレン
1.6
¥
32,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材