ヨシタケ
ラジエタートラップ(ストレート形)
各種暖房用放熱器に使用。
作動音が静か。
ベローズ式で空気障害なし。
凍結の心配なし。
ストレート形。
最高温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
種類
形状
流体
材質(本体)
接続
ハンドル形状
最高圧力(MPa)
材質(弁体)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53783425
TS-1S
15
1/2
ラジエタートラップ
-
-
CAC
入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
-
-
-
0.7
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917075
TS-1S
20×20
3/4×3/4
ベローズ式ラジエタートラップ
ストレート
蒸気ドレン
青銅
入口:JIS R(ユニオン継手),出口:JIS Rc
ハンドル無し
0.1
黄銅
1
¥
23,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917084
TS-1S
25×25
1×1
ベローズ式ラジエタートラップ
ストレート
蒸気ドレン
青銅
入口:JIS R(ユニオン継手),出口:JIS Rc
ハンドル無し
0.1
黄銅
1.7
¥
35,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材