曜日別特売

ラジエターバルブ

ラジエターバルブ - ヨシタケラジエターバルブ - ヨシタケ

蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
アングル形。

最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合流体
バルブ種類
呼び径(A)
呼び径(B)
形状
流体
材質(本体)
接続
ハンドル形状
材質(弁体)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53788255FV-2A蒸気(冷温水)ラジエターバルブ151/2--CAC入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)-PTFE(ふっ素樹脂)0.5
12,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917093FV-2A-ベローズ式ラジエターバルブ203/4アングル蒸気(冷温水)青銅入口:JIS Rc,出口:JIS R(ユニオン継手)ローレット式ふっ素樹脂(PTFE)0.66
14,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917102FV-2A-ベローズ式ラジエターバルブ251×1アングル蒸気(冷温水)青銅入口:JIS Rc,出口:JIS R(ユニオン継手)ローレット式ふっ素樹脂(PTFE)0.96
20,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53788264FV-2A蒸気(冷温水)ラジエターバルブ321-1/4--CAC入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)-PTFE(ふっ素樹脂)1.39
29,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする