ヨシタケ
ラジエターバルブ
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
ストレート形。
最高圧力(MPa)
0.3
最高温度(℃)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合流体
バルブ種類
呼び径(A)
呼び径(B)
形状
流体
材質(本体)
接続
ハンドル形状
材質(弁体)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53788273
FV-2S
蒸気(冷温水)
ラジエターバルブ
15
1/2
-
-
CAC
入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)
-
PTFE(ふっ素樹脂)
0.6
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917118
FV-2S
-
ベローズ式ラジエターバルブ
20
3/4
ストレート
蒸気(冷温水)
青銅
入口:JIS Rc,出口:JIS R(ユニオン継手)
ローレット式
ふっ素樹脂(PTFE)
0.78
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917127
FV-2S
-
ベローズ式ラジエターバルブ
25
1×1
ストレート
蒸気(冷温水)
青銅
入口:JIS Rc,出口:JIS R(ユニオン継手)
ローレット式
ふっ素樹脂(PTFE)
1.02
¥
20,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53788289
FV-2S
蒸気(冷温水)
ラジエターバルブ
32
1-1/4
-
-
CAC
入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)
-
PTFE(ふっ素樹脂)
1.54
¥
31,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材