曜日別特売

蒸気用減圧弁(要部ステン)

蒸気用減圧弁(要部ステン) - ヨシタケ
材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ接続方式フランジ形使用流体蒸気内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09917547GP-1000S-15A151/20.1~10.05~0.9220以下
105,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917556GP-1000S-20A203/40.1~10.05~0.9220以下
106,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917565GP-1000S-25A2510.1~10.05~0.9220以下
112,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917574GP-1000S-32A321-1/40.1~10.05~0.9220以下
156,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917583GP-1000S-40A401-1/20.1~10.05~0.9220以下
157,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09917592GP-1000S-50A5020.1~10.05~0.9220以下
194,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする