曜日別特売

水道用減圧弁(寒冷地仕様)

水道用減圧弁(寒冷地仕様) - ヨシタケ

JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易
水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰

仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュトラスコ品番802-1262質量(kg)0.916材質(本体)CACタイプ直動式寸法L(mm)115最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形使用流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09917608GD-56R-80203/40.1~0.750.860以下
16,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする