ヨシタケ
冷温水・油用空気抜弁
材質(本体)
FCD450
使用流体
冷温水・油(比重0.8以上)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09918168
TA-3-15A
15
1/2
0.01~1.0
90
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09918177
TA-3-20A
20
3/4
0.01~1.0
90
¥
20,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09918186
TA-3-25A
25
1
0.01~1.0
90
¥
25,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材